Beli kapal api special 165g di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (63)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  2. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp5.799.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    Compact pistol-grip air-powered impact wrenches (sometimes called stubby wrenches) have a shorter front-to-back length than standard pistol-grip impact wrenches, allowing for access to tight spaces. They have higher torque and larger drive sizes than inline impact wrenches, but often have lower torque than full-size tools. The pistol grip has a trigger that is pressed to activate the wrench. Pistol grips provide ergonomic handling when working on vertical surfaces from the user's waist to chest, horizontal surfaces at mid-thigh or lower, and horizontal surfaces directly overhead. 
  3. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
    • Overall Length L (mm): 155
    • Maximum Torque (Nm): 450
    • Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
    • Air Consumption (L/minute): 113
    • Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
    • Mass (kg): 1.14
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • Practical Torque Range (N m): 34-340
  4. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    This Right Angle Impact Wrench is lightweight, durable, and easy to use. Paired with its powerful vane motor and trigger actuation, this tool will quickly become your favorite on any job site.
  5. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp7.499.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Recommendation Torque Range (N m): 54-470
    • Air Inlet NPTF: 21 [595]
    • Min. Hose (inch): 3/8
    • Length (mm): 185
    • Maximum Free Speed (rpm): 7000
    • Maximum Torque (N m): 678
    • Maximum Torque (ft/lbs): 500
  6. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  7. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  8. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  9. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  10. INGERSOLL RAND Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp8.599.900

    INGERSOLL RAND Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The 20v High-Cycle Impact Wrench is a high-power, lightweight wrench. With a ball and cam impact mechanism and pistol grip, you'll be able to work multiple jobs with ease.
  11. INGERSOLL RAND Vehicle Mounted Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp129.999.900

    INGERSOLL RAND Vehicle Mounted Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    These engine-driven air compressors permanently mount to the bed of a truck or a trailer for ready access to compressed air for tire inflation or for powering air tools. The attached engine powers the air compressor without the need for power cords.
    atribut:
    • Average Pump Life (hour): 15000
    • Compressor Oil Capacity (oz): 41.6
    • Cylinder Material: Cast Iron
    • Duty cycle: Continuous
    • Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm): 24
    • Fuel Type: Gasoline
    • Low Oil Shutdown: Yes
    • Maximum Operating Pressure (psi): 175
    • Maximum Speed (rpm): 1500
    • Number of Stages: 2
    • Outlet Gender: Female
    • Outlet Size (inch): 1/2
    • Outlet Type: NPT
    • Overall Height (inch): 41
    • Overall Width (inch): 22
    • Sound Level (dB): 85
    • Tank Size (gal): 30
    • Tank Style: Horizontal
    • Weight (lbs): 469
  12. Schneider Electric Vivace
    7%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  13. LINCOLN ELECTRIC Arcweld Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp9.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Arcweld Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50-60
  14. KOBE RED LINE Air Impact Wrench H/D Pistol Grip Drive (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KOBE RED LINE Air Impact Wrench H/D Pistol Grip Drive (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    KPI295 - 1 Inch Pistol Grip Air Impact Wrench Suitable for industrial and commercial production and assembly applications. Front or rear mounting spring balance loop. Forward/reverse switch and three position power regulator. Forward facing exhaust. Oiling points for daily maintenance. Free speed: 3,400rpm. Final drive: 1 Inch Working torque: 2,170Nm (1600lb/ft). Maximum torque: 2,440Nm (1800lb/ft). Air inlet thread: 1/2 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 1/2 Inch (13mm). Air pressure: 6.3bar/90psi. Air consumption: 0.8cfm. Sound pressure level: 87dBA. Vibration level: 5.9m/s2. Overall length: 295mm.
    atribut:
    • Overall Height: 270mm
    • Actual Air Consumption: 5.6 CFM
    • Overall Width: 120mm
    • Overall Length: 290mm
    • Air Inlet Size: 1/2 NPT
    • Torque Range: (fwd) - 2,240Nm
    • Part Number: KBE2701620A
    • Size: 1inch
  15. Kapal Api Kopi Bubuk Special Silver
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp42.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Silver
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 350
  16. INGERSOLL RAND Rotary Screw Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp469.999.900

    INGERSOLL RAND Rotary Screw Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    These rotary screw air compressors mount to the top of a horizontally oriented air tank. Air tanks are used for temporary storage of compressed air and to supply additional air to tools and equipment during periods of high demand.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151601
    • Air Dryer Included: Yes
    • Control Type: Automatic On/Off
    • Duty cycle: Continuous
    • Enclosure Type: Totally Enclosed
    • Frequency (Hz): 60
    • Lubrication Type: Synthetic Oil
    • Maximum Operating Pressure (psi): 145
    • Outlet Gender: Female
    • Outlet Size (inch): 3/4
    • Outlet Type: NPT
    • Overall Depth (inch): 29
    • Phase: Three
    • Pump Type : Rotary Screw
    • Series: UP6 TAS
    • Standards: ASME Approved
    • Tank Style: Horizontal
  17. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Recommendation Torque Range (N m): 271-3100
    • Air inlet (inch): 1/2 NPTF
    • Min. Hose (inch): 1/2
    • Length (mm): 630
    • Maximum Free Speed (rpm): 4100
    • Maximum Torque (N m): 3800
    • Maximum Torque (ft/lbs): 2802
Daftar Harga kapal api special 165g Terbaru November 2026
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Rocking Dog (Kunci Sok Angin)Rp15.999.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
INGERSOLL RAND Air Impact WrenchRp5.799.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp11.999.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp7.499.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
Kapal Api Kopi Instan Special MixRp21.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)